Poignée à ventouses, alu 1

Réf.: 086200 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ventouse 120 mm
Charge admissible max. 30 kg
Type de produit OUTILS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Réf. fabricant 600.0BL

Description

Exécution:

Poignée à ventouses Veribor® en aluminium robuste et plaques en caoutchouc inférieures durables.
Poignée pour une utilisation à une main pour un travail rapide et efficace.

Utilisation:

Pour le soulèvement de tous les matériaux présentant une surface lisse, non grasse et étanche aux gaz.

Remarque(s):

Desserrer les poignées à ventouse pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier