Elingue tubulaire violette 1 000 kg, Longueur utile: 1m

Réf.: 086140 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
649 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 m
Longueur utile 1 m
Largeur d'élingue 46 mm
Charge simple directe WLL 1 000 kg
Charge simple nouée WLL 800 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 2 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 1 400 kg
Charge double WLL 45° – 60° 1 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Réf. fabricant RSE-01000-L1 1m

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier