Elingue à chaînes 2 brins, Longueur utile: 1m

Réf.: 086425 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 6 mm
Longueur utile 1 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 1 600 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 1 120 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086425 1
EAN / GTIN 4032378140473
Réf. fabricant H26SL1TYP1

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier