Sangle d'arrimage simple avec dispositif de fermeture, jeu de 2 pièces, Longueur: 2m

Réf.: 086105 2
Fixer le prix 2 Unité (3,15 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 m
Largeur de sangle 25 mm
Force d'arrimage maximale 125 daN
Type de produit Sangles d'arrimage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086105 2
EAN / GTIN 4053981849287
Réf. fabricant 35100221

Description

Exécution:

Dispositif de fermeture par serrage spécialement conçu (antidérapant) avec grande ouverture et force de serrage élevée.

Utilisation:

Pour l’arrimage, la fixation et l’assemblage par serrage d’éléments dans l’atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d’arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier