Palan AL avec chaîne en acier rond, Charge admissible: 0,75t

Réf.: 086012 0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps Alliage d'aluminium
Hauteur de levée normale 1,5 m
Roue libre oui
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 750 kg
Charge admissible t 0,75 t
Poids 6,4 kg
Type de produit Palan / Palan à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086012 0,75
EAN / GTIN 4025092051194
Réf. fabricant AL 0,75t

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste en alliage d'aluminium haute résistance, poids à vide réduit. Fonctionnement aisé de la roue libre.
Palier à aiguilles pour un fonctionnement aisé. Guide-chaîne moulé dans le carter pour éviter le saut de la chaîne.

Utilisation:

Pour une utilisation essentiellement mobile, forces de levage nécessaires faibles.

Remarque(s):

Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.
La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.
L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier