Kit de réparation de filetages, Contenu: M2,5-M6

Réf.: 082820 M2,5-M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de touches, longueur de filet 1×D 100
Nombre de touches, longueur de filet 1,5×D 100
Nombre de touches, longueur de filet 2×D 100
Type de produit Réparation de filetages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082820 M2,5-M6
EAN / GTIN 4250361202605
Réf. fabricant 41860000001/10

Description

Exécution:

Kit de réparation de filetages composé de différents jeux de réparation pour filetages ISO métriques.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l’usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu’une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.
320 pièces:(20 touches de chaque 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Livraison:

Inserts filetés HeliCoil®plus de différentes dimensions et longueurs, 5 forets hélicoïdaux, 5 tarauds main HSS, 5 broches de montage, 5 rupteurs, 1 coffret en plastique (L×l×H) 420×340×120 mm.

Remarque(s):

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.
  • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
  • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier