{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) | 8 mm | |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |
Référence article | 080297 8 | |
EAN / GTIN | 7391390285300 | |
Réf. fabricant | 303202062 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Raccords de sécurité Stream-Line, ⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales): 8mm
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
24,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
19,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
22,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Débit | 2 250 l/min | 2 250 l/min | |
Pression de service max. | 16 bar | 16 bar | |
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |