Tuyau métallique flexible avec agrafe hydraulique à 4 mâchoires, Raccord fileté: 1/8

Réf.: 083586 1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Raccord fileté Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Raccord fileté 1/8
⌀ tuyau 16 mm
Pression d'éclatement tuyau 1 650 bar
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083586 1/8
EAN / GTIN 4016553254018
Réf. fabricant 32 540 18

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier