{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A12M SDUCR/L07 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 16 mm | |
Déport L3 | 9,7 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 11 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Longueur de col L1 | 60 mm | |
Vis pour plaquette | 269022 4 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260338 12/07 | |
EAN / GTIN | 4960664579532 | |
Réf. fabricant | THC11702 |