Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7020, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273725 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,08 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
710 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273725 2
EAN / GTIN 4045197578310
Réf. fabricant 273725 2

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier