• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à bride eco, court 16/12 mm

Réf.: 250013 16/12
Remise
198,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PCLNR/L 1620X12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 81 mm
Sous-plaquette 259031 11
Levier 259015 3
Vis de levier 259018 2
Ressort 259046 1
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250013 16/12
EAN / GTIN 4045197649805

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier