{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Largeur queue b | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale L | 72 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Vis | 279815 9 | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 273841 16 | |
EAN / GTIN | 4045197517395 | |
Réf. fabricant | 273841 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, Gauche, Largeur queue b: 16mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
179,00 €
84,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
179,00 €
84,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
156,00 €
73,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 72 mm | 79 mm | |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Largeur queue b | 16 mm | 16 mm | |
Vis | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche |
Série | Eco | Eco | Eco |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils |