{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251802 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780256 | |
Réf. fabricant | 251802 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Nuance: HB7010-1
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
643 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
11,85 €
3,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
612 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Finition |
Nuance | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415 | HB7415-1 |
Brise-copeaux | SM | VM | TIM | TIM |
Application principale | P | M | S | S |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 70 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |