{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCMT 16T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBX020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PM | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Avance f | 0,06 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261030 HBX020 | |
Réf. fabricant | 261030 HBX020 |