{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 435 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251356 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664677030 | |
Réf. fabricant | TAB05261 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Nuance: CA515
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
12,50 €
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 8 | 8 | 8 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche | Ebauche |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr |
Application principale | P | P | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 435 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |