• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

KNUX 160405L HB7010-1

Réf.: 251072 HB7010-1
Remise
13,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette KNUX 160405L
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SG
Brise-copeaux 3,2 mm
Prof. coupe ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 375 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251072 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779984

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier