Il existe une alternative à ce produit

CNMG 190616, Nuance: CA515

Réf.: 250384 CA515
Remise
27,21 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 190616
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PH
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 430 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250384 CA515
EAN / GTIN 4960664675647
Réf. fabricant TAB01097

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 190616, Nuance: CA515

CNMG 190616, Nuance: CA515

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
27,21 €
15,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
28,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
23,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
27,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
23,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Classement finition/ébauche Ebauche Ebauche Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Continue Continue Continue
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Brise-copeaux PH SG VG
Application principale P P M
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier