CC. T 09T302, Nuance: CCX

Réf.: 260096 CCX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,50 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,58 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CCX
Type d'outils Cermet
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PP
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,8 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 310 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260096 CCX
EAN / GTIN 4960664911219

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CC. T 09T302, Nuance: CCX

CC. T 09T302, Nuance: CCX

Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 224 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2
Type d'outils Cermet Cermet
Nuance CCX CU7010
Brise-copeaux PP SS
Application principale P P
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage
Tolérance M ZA

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier