{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM1 | |
⌀ corps D | 34,5 mm | |
Longueur utile B | 60,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 15 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Pour poids de la pièce | 100 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320660 1 | |
EAN / GTIN | 4019208014418 | |
Réf. fabricant | 043400 |