• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Porte-outils axial, double, à droite 20 mm

Réf.: 318868 20
Remise
501,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 100 mm
Longueur de serrage L1 75 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 80 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318868 20
EAN / GTIN 2050001672612
Réf. fabricant PS6.V20.R21.100

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier