Porte-outils Eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 20mm

Réf.: 319011 20
Remise
115,88 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319011 20
EAN / GTIN 4045197523617
Réf. fabricant 319011 20

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils Eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue ⌀ d<sub>1</sub>: 20mm

Porte-outils Eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 20mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
115,88 €
58,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
109,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
b1 55 mm 55 mm 55 mm
b2 30 mm 30 mm 30 mm
h1 16 mm 16 mm 16 mm
h5 30 mm 25 mm 27 mm
l2 30 mm 30 mm 30 mm
Queue ⌀ d1 20 mm 20 mm 20 mm
Type de produit Porte-outils VDI Porte-outils VDI Porte-outils VDI

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier