{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 17 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 27 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 300880 16 | |
Réf. fabricant | 300880 16 |