Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin pour fraises à queue filetée Forme conique, HSK-A 63, Filetage M × Longueur L1: M5X25

Réf.: 307040 M5X25

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M5×25
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 51 mm
⌀ alésage D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ ext. D 13 mm
Long. utile L1 25 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307040 M5X25
Réf. fabricant 307040 M5X25

Description

Exécution:

Forme conique.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue filetée 301374301379 et 301361301368.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier