Mandrin de frettage, étroit, long 4°30′ HSK-A 63 A = 160

Réf.: 308334
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
62 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Pente extérieure 4°30′.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

  • Endroits particulièrement difficiles d’accès.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier