{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197672896 | |
Réf. fabricant | 300050 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD, SA 30 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
48,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
67,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |