Mandrin expansible hydraulique court, exécution HT avec arrosage SA 40

Réf.: 302031
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
6 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage ainsi que le fraisage léger et grosse ébauche.
  • Transmission de couple maximale 550 Nm, exécution HT (High Torque).
  • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, douilles de réduction 302135302187.

Remarque(s):

V = course de réglage maximale!
Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier