Gilet de signalisation, jaune, Taille de confection DE: 44-54

Réf.: 091888 44-54
Remise
53,20 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN ISO 20471; EN 13034-6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 type 6; EN 471
Série Vêtements multinormes Rofa
Sexe Homme
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur jaune
Matière Modacrylique, coton
Taille de confection DE 44-54
Norme EN ISO 20471; EN 13034-6
2 bandes réfléchissantes périphériques oui
Poche pour téléphone portable oui
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091888 44-54
EAN / GTIN 4046181669038
Réf. fabricant 155190 300 GR.1

Description

Exécution:

Gilet de signalisation multinorme ignifugé en modacrylique et coton avec deux bandes réfléchissantes périphériques et poche plaquée pour téléphone portable et stylo. Le gilet ne procure qu'une protection partielle du corps!

Norme:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • EN ISO 1149-3
  • EN 13034 type 6

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier