{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 7 | |
EN 374 | Type A (LMNST) | |
Résistance aux produits chimiques | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Matière | Néoprène, latex | |
Matériau support | Néoprène, latex | |
AQL | 0,65 | |
Longueur | 410 mm | |
Epaisseur | 0,75 mm | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Matériau doublure | Latex naturel | |
Epaisseur de paroi | 0,75 mm | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 120-240 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 120-240 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094770 7 | |
EAN / GTIN | 3245424503172 | |
Réf. fabricant | 450 7 |