{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | uvex 1 | |
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S2 | |
Matériau coque de protection | Composite | |
Norme | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Pointure UE | 35 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 092118 35 | |
EAN / GTIN | 4031101534770 | |
Réf. fabricant | 8545835 |