{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197107442 | |
Réf. fabricant | 192650 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock
22,40 €
19,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock
36,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
33,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
20,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
526 article(s) en stock
31,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,015 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |