Fraise semi-finition, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm

Réf.: 191720 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 27-30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,012 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191720 6
EAN / GTIN 4045197104908
Réf. fabricant 191720 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
78
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. 10 − 30 Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Pour des performances accrues, goujures avec brise-copeaux spécialement rectifiées.

Avantage(s):

Les goujures à brise-copeaux facilitent l’évacuation des copeaux en générant simultanément un bel état de surface.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier