Lame de scie ruban 34×4570, Dents / pouce: 2/3H

Réf.: 173861 2/3H
(17,91 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    81,84 € / Unité
    (17,91 € / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    68,20 € / Unité
    (14,92 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS Co 8
Denture combi
Angle de coupe 10 degré
Largeur 34 mm
Epaisseur 1,1 mm
Longueur 4 570 mm
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 173861 2/3H
EAN / GTIN 2050001710130
Réf. fabricant 17290341102300-04570

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt : Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS, 67-69 HRC) M42 et ruban porteur en acier à ressorts fortement allié.

Utilisation:

Denture variable 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).
Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
Denture normale 0° − Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.
Denture normale 10° − Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lame de scie ruban 34×4570, Dents / pouce: 2/3H

Lame de scie ruban 34×4570, Dents / pouce: 2/3H

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
81,84 €
(17,91 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
68,20 €
(14,92 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
73,68 €
(16,12 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
61,40 €
(13,44 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur 34 mm 34 mm
Longueur 4 570 mm 4 570 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8
Angle de coupe 10 degré 10 degré
Epaisseur 1,1 mm 1,1 mm
Denture combi combi
Type de produit Lame de scie ruban Lame de scie ruban

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier