Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm

Réf.: 150840 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6,3 mm
Revêtement TiN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 334
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,6 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150840 6,3
EAN / GTIN 4045197087263
Réf. fabricant 150840 6,3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
85
Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

Utilisation:

Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.
Particulièrement adaptées au fraisage d’avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d’outils et de dispositifs.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiN, ⌀ ext. D<sub>c</sub>: 6,3mm

Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm

Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
19,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
523 article(s) en stock
14,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 6,3 mm 6,3 mm
Bague de couleur Vert Vert
Longueur totale L 45 mm 45 mm
Arrosage interne non non
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré 90 degré
Norme DIN 334 DIN 335 C
⌀ queue Ds 5 mm 5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier