Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, Diamant, ⌀ f8 DC: 4mm

Réf.: 209783 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Rayon R 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 60 mm
⌀ de détalonnage D1 3,9 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,023 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,023 mm
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209783 4
EAN / GTIN 4045197544445
Réf. fabricant 209783 4

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Double angle de dépouille latérale.
Tolérance: contour de rayon = ±0,01 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier