Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc en plongeant et en tirant TiAlN

Réf.: 208170
Remise
De  190,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
79 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,05
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,5×r pour le dressage

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil, 1/4 de cercle.
Tolérance:
taille = rayon r ±0,05 mm.

Utilisation:

Pour l’ébavurage en plongeant et en tirant d’arêtes et de contours.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier