{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208110 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129239 | |
Réf. fabricant | 208110 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 6mm
Sur demande
Disponibilité
468 article(s) en stock
31,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
715 article(s) en stock
18,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
31,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
18,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
30,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
30,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Vert | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dim. S | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 4,2 mm | 5,9 mm |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Chanfreinage | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 30 degré | 45 degré | 30 degré |