Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Réf.: 139405 G1/8

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2189
Classe de tolérance ISO 228 X
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage valeur indicative 9,25 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 6
Profondeur de filetage 29,19 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139405 G1/8
Réf. fabricant 139405 G1/8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
42
Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
22
Acier < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
La forme polygonale novatrice permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier