Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1

Réf.: 139260 8X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×1
Revêtement TiN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage valeur indicative 7,55 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139260 8X1
EAN / GTIN 4045197509468
Réf. fabricant 139260 8X1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
32
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

La forme polygonale innovante permet un vaste éventail d’utilisations. Convient très bien pour les aciers au chrome-nickel.
Conforme à DIN 374.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1

Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
91,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
50,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
84,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
66,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 5 5 5 5
Nombre de goujures 5 5 5 5
Bague de couleur Bleu Vert Sans Sans
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré
Longueur totale L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Pas de filetage 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
⌀ perçage valeur indicative 7,55 mm 7,55 mm 7,55 mm 7,55 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier