{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135250 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197076250 | |
Réf. fabricant | 135250 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine, vaporisé, M: M10
Sur demande
Disponibilité
559 article(s) en stock
16,80 €
10,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
790 article(s) en stock
25,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
354 article(s) en stock
31,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock
25,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Carré corps □ | 8 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |