• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine G3/8

Réf.: 133310 G3/8
Remise
100,50 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G3/8
Revêtement TiCN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 5156
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,337 mm
Filets au pouce 19
Filetage ⌀ 16,66 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 15,25 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 49,98 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133310 G3/8
EAN / GTIN 4045197446190

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
Acier < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec entrée GUN. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier