{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135955 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197649591 | |
Réf. fabricant | 135955 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type C, TiCN, M: M3
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
15,70 €
6,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
30,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
51,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C |
Nombre de goujures | 2 | 3 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Bague de couleur | Vert | Blanc | rose |
Arrosage interne | non | non | non |
Carré corps □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E PM |