{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 54 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132900 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074362 | |
Réf. fabricant | 132900 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E 6H, TiN, MF: 18X1,5
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
147,50 €
31,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
665 article(s) en stock
84,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
112,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
123,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
70,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
121,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Revêtement | TiN | vaporisé | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |