{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 5157 | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 29,19 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130650 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067753 | |
Réf. fabricant | 130650 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1/8
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
23,60 €
9,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
34,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
16,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
24,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Type de filetage | G | G | G | G |
Taille de filetage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
⌀ perçage | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Profondeur de filetage | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |