Sweatshirt unisexe Mikralinar® Anthracite

Réf.: 090353
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
121 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé

Description

Exécution:

Sweatshirt résistant et fonctionnel en matière mélangée douce et facile d’entretien MIKRALINAR®. Double couture et biais d’encolure. Infroissable et particulièrement résistant au déchirement. Résistant à la lumière et à la sueur. Prévu pour le nettoyage industriel.

Produits adaptés

De la même série "Performance"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

HAKRO Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HAKRO.

Vêtements de dessus hommes - T-shirts
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Vêtements de dessus hommes - Polos
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Vêtements de dessus hommes - Pulls / Sweatshirts / Vestes
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Vêtements de dessus hommes - Chemises
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de cou Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier