Exécution:
Système de mesure d’alésages à 2 points pour une mesure d’alésages très précise à partir de 0,95 mm. Le format compact et le poids réduit (celui d’un stylo-bille) facilitent la mesure de pièces de précision de petite taille. Contacts de mesure convexes, chromés durs. Affichage LCD clair avec résolution commutable jusqu'à 0,0005 mm. Sortie de données via RS232 ou USB Proximity. Etanchéité à la poussière et aux projections d’eau (IP65).
Livraison:
Avec 1 pile
081560 357, bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.
Accessoire(s):
Câble de données 49 8948
Remarque(s):
Comme appareil individuel ou en jeu, butées de profondeur disponibles sur demande. L'utilisation d'un adaptateur supplémentaire permet de raccorder un palpeur Diatest.