Kit de démarrage Pied à coulisse numérique avec Stick 150START mm

Réf.: 402738 150START
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,00 € /pcs.
  • 9,45 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 862
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: plat
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur plat
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Arrêt automatique oui
Autonomie 3 ans
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Code art. piles/batteries incluses 1 pièce CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 402738 150START
EAN / GTIN 4059192064372
Réf. fabricant 9105796

Description

Exécution:

Fonctions : ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (mémorisation des valeurs mesurées), RESET (mise à zéro de l'affichage), PRESET (préréglage), mm/inch, système de référence, fonction LOCK (verrouillage du clavier), DATA (transmission de données)
  • Emetteur radio intégré
  • Prêt à l'emploi immédiatement grâce au système de référence
  • Excellente résistance à la poussière, aux lubrifiants et aux graisses: Indice de protection IP67
  • Alimentation en énergie: Batterie, autonomie env. 3 ans (avec radio activée, env. 0,5 an)
  • Glissières de guidage rodées
  • Coulisseau et règle trempés, inoxydables

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. récepteur radio i-wi 498912.

Remarque(s):

Téléchargez gratuitement le logiciel Software MarCom Professional 5.2 à l'adresse www.mahr.com/marcom

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Mahr Frühjahrs Preisaktion"

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier