{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | PC | |
Matériau | Acier pour roulements à billes usiné CNC | |
Largeur tête | 12,5 mm | |
Longueur de coupe | 12,5 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Poignée | Gaine bimatière | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (62 − 64 HRC) | |
Surface | dépoli | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726235 125 | |
EAN / GTIN | 4045197641854 |