• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mousse rigide prédécoupée pour jeu de tournevis pour Torx® / jeu de clés mâles coudées 6 pans “Rainbow” 0

Réf.: 916778 0
Remise
20,90 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 176 mm
Profondeur 383 mm
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916778 0
EAN / GTIN 4045197764744

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 916778 réf. 0: 1 pc.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier