Jeu de clés à douilles avec poignée transversale, 18 E, Nombre d'outils: 0

Réf.: 962847 0
Remise
63,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 18×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 18×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 18 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 18 E
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962847 0
EAN / GTIN 4045197765956
Réf. fabricant 962847 0

Description

Exécution:

Jeux d'outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).: 1 pièces

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962847 réf. 0

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier