Boulon de fixation, forme C Acier inoxydable, ⌀ D: 12mm

Réf.: 370043 12
Remise
26,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 12 mm
⌀ ext. dn6 12 mm
Longueur 1 15 mm
Longueur de col L2 12 mm
Filetage M M4
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370043 12
EAN / GTIN 2050001873019
Réf. fabricant K0350.5122

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifiéAcier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.
Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier